FESTO ZWENKAANDRIJVING DAPS-0120-090-RS4-F0507-CR 552890
Kwartslagschakelaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DAPS-0120-090-RS4-F0507-CR
Rubix:05130594
Fabrikant:552890
EAN:4052568194833

Documenten
Productdetails : FESTO ZWENKAANDRIJVING DAPS-0120-090-RS4-F0507-CR 552890
Zwaaiaandrijving DAPS-0360-090-RS4-F1012 Enkelwerkend, Luchtkoppeling volgens VDI/VDE 3845, Namur-kleppen kunnen rechtstreeks op flens worden bevestigd Grootte van de schakelaar=0360, Flensgatenpatroon=(* F10, * F12), Zwenkhoek=90 graden, Instelbereik eindpositie bij 0°=-1 - 9 graden, Instelbereik eindpositie bij 90°=81 - 91 graden
Sterke punten
- High breakaway torques
- Sustainable thanks to extended life cycle and easier repairs
- Flange hole pattern to ISO 5211
- Mounting hole pattern to VDI/VDE 3845
- Optionally with handwheel as a manual emergency override
- Corrosion-resistant version made from stainless steel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7985 g |
| Type | servomotor met kwartslag |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84123900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.754,95 excl. BTW
/ stuk
€ 2.123,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen