FESTO ZWENKAANDRIJVING DAPS-0240-090-RS2-F0710-CR 552892
Kwartslagschakelaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DAPS-0240-090-RS2-F0710-CR
Rubix:05130640
Fabrikant:552892
EAN:4052568194857

Documenten
Productdetails : FESTO ZWENKAANDRIJVING DAPS-0240-090-RS2-F0710-CR 552892
Zwaaiaandrijving DAPS-0360-090-RS4-F1012 Enkelwerkend, Luchtkoppeling volgens VDI/VDE 3845, Namur-kleppen kunnen rechtstreeks op flens worden bevestigd Grootte van de schakelaar=0360, Flensgatenpatroon=(* F10, * F12), Zwenkhoek=90 graden, Instelbereik eindpositie bij 0°=-1 - 9 graden, Instelbereik eindpositie bij 90°=81 - 91 graden
Sterke punten
- High breakaway torques
- Sustainable thanks to extended life cycle and easier repairs
- Flange hole pattern to ISO 5211
- Mounting hole pattern to VDI/VDE 3845
- Optionally with handwheel as a manual emergency override
- Corrosion-resistant version made from stainless steel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | servomotor met kwartslag |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84123900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.999,47 excl. BTW
/ stuk
€ 3.629,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen