FESTO ZWENKAANDRIJVING DAPS-0360-090-RS3-F1012 549675

Kwartslagschakelaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DAPS-0360-090-RS3-F1012
Rubix:05130678
Fabrikant:549675
EAN:4052568191184
FESTO ZWENKAANDRIJVING DAPS-0360-090-RS3-F1012 549675

Technische samenvatting

Typeservomotor met kwartslag
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO ZWENKAANDRIJVING DAPS-0360-090-RS3-F1012 549675


Zwaaiaandrijving DAPS-0360-090-RS4-F1012 Enkelwerkend, Luchtkoppeling volgens VDI/VDE 3845, Namur-kleppen kunnen rechtstreeks op flens worden bevestigd Grootte van de schakelaar=0360, Flensgatenpatroon=(* F10, * F12), Zwenkhoek=90 graden, Instelbereik eindpositie bij 0°=-1 - 9 graden, Instelbereik eindpositie bij 90°=81 - 91 graden

Sterke punten

  • High breakaway torques
  • Sustainable thanks to extended life cycle and easier repairs
  • Flange hole pattern to ISO 5211
  • Mounting hole pattern to VDI/VDE 3845
  • Optionally with handwheel as a manual emergency override
  • Corrosion-resistant version made from stainless steel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht16528 g
Typeservomotor met kwartslag
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84123100
1.459,60 excl. BTW
/ stuk
1.766,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen