FESTO ZWENKAANDRIJVING DAPS-0720-090-RS2-F14-T6 553204

Kwartslagschakelaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DAPS-0720-090-RS2-F14-T6
Rubix:05130778
Fabrikant:553204
EAN:4052568195823
FESTO ZWENKAANDRIJVING DAPS-0720-090-RS2-F14-T6 553204

Technische samenvatting

Typeservomotor met kwartslag
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO ZWENKAANDRIJVING DAPS-0720-090-RS2-F14-T6 553204


Zwaaiaandrijving DAPS-0360-090-RS4-F1012 Enkelwerkend, Luchtkoppeling volgens VDI/VDE 3845, Namur-kleppen kunnen rechtstreeks op flens worden bevestigd Grootte van de schakelaar=0360, Flensgatenpatroon=(* F10, * F12), Zwenkhoek=90 graden, Instelbereik eindpositie bij 0°=-1 - 9 graden, Instelbereik eindpositie bij 90°=81 - 91 graden

Sterke punten

  • High breakaway torques
  • Sustainable thanks to extended life cycle and easier repairs
  • Flange hole pattern to ISO 5211
  • Mounting hole pattern to VDI/VDE 3845
  • Optionally with handwheel as a manual emergency override
  • Corrosion-resistant version made from stainless steel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht84,89 g
Typeservomotor met kwartslag
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84123100
2.885,83 excl. BTW
/ stuk
3.491,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen