FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-1/8-8 130730 (153048)
L-insteekfitting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSL-1/8-8-50
Rubix:06142416
Fabrikant:130730
EAN:4052568024512

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r 1/8 |
Documenten
Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-1/8-8 130730 (153048)
L-insteekfitting QSL-1/8-8-50 360° oriënteerbaar, buitendraad met externe zeskant. Grootte=standaard, Nominale grootte=4,6 mm, Type afdichting op schroefbout=coating, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 105x77x90 mm |
| Logistiek gewicht | 18,8 g |
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | r 1/8 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 8 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,94 excl. BTW
/ stuk
€ 3,56 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden