SMC ZELF AFDICHTENDE INSTEEK KOPPELING KCE06-00

Zelfdichtende fitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KCE06-00
Rubix:05274776
Fabrikant:KCE06-00
SMC ZELF AFDICHTENDE INSTEEK KOPPELING KCE06-00

Technische samenvatting

Materiaalc3604bd / pbt / 304 roestvrij staal / pom / nbr
Aansluiting 16 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZELF AFDICHTENDE INSTEEK KOPPELING KCE06-00


De zelfdichtende fittingen van de serie KC zijn het meest geschikt voor meervoudig gebruik wanneer de druk niet kan worden uitgeschakeld. One- touch fittingen (met ingebouwd zelfsluitend mechanisme) worden gebruikt om luchtuitstroom te voorkomen bij het verwijderen van de buis. Er zijn 10 stijlen beschikbaar, waaronder elektrolytisch vernikkeld voor kopervrije toepassingen.
-Eénknopsfitting (met ingebouwd zelfdichtingsmechanisme) om luchtafvoer te voorkomen bij het verwijderen van de buis.
-Best geschikt voor meervoudig gebruik wanneer de druk niet kan worden uitgeschakeld.
-Elektrolysisch vernikkeld voor kopervrije toepassingen.

Toepasselijke buisdiameter: Ø6

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)17x46x20 mm
Logistiek gewicht27 g
Materiaalc3604bd / pbt / 304 roestvrij staal / pom / nbr
Aansluiting 16 mm
Profielkc
Aansluiting 2m14x1
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongCN
€ 114,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 138,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen