SMC MONTAGEBRACKET AS-12L

L-type steun

Zie technische informatie
Referenties
SMC:AS-12L
Rubix:05282022
SMC MONTAGEBRACKET AS-12L
Technische samenvatting

Productdetails : SMC MONTAGEBRACKET AS-12L


Het gebruik van de SMC debietregelaars met geïntegreerde koppelingen vermindert de installatietijd en de montagehoogte en maakt het ontwerp van compactere machines mogelijk. Het lichaam van deze debietregelaars kan draaien, wat de installatie eenvoudiger maakt. Deze debietregelaars zijn verkrijgbaar met aansluitingen variërend van M3 tot 1/2 in inch (NPT) en mm R (PT), met externe pijpdiameters variërend van 3,2 tot 12 mm (mm) en van 1/8 tot 1/2 (in inch), in vierkante of rechte uitvoering (grotere flexibiliteit) en aanpassing aan inlaat of uitlaat, en zijn ontworpen voor de meeste toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)28x13x12 mm
Typesteun
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1,25 excl. BTW
/ stuk
1,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen