FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-12-B4-16 2823512

Adapterkit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DHAA-G-Q11-12-B4-16
Rubix:05111267
Fabrikant:2823512
EAN:4052568255367
FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-12-B4-16 2823512

Technische samenvatting

Typeadapterkit voor grijpers
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-12-B4-16 2823512


Adapterkit DHAA-G-Q11-12-B4-16 Montagepositie=verschillend, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Montagewijze=(* Met doorgangsopening en schroef, * Met centreerhuls), Materiaalvoorschrift=RoHS-conform, Materiaalinformatie, Adapterplaat=(* Aluminium, * geanodiseerd)
Adapter kit DHAA-G-Q11-12-B4-16 Mounting position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Fastening type=(* with through-hole and screw, * with centering sleeve), Material note=RoHS compliant, Material information adapter plate=(* aluminium, * anodized)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeadapterkit voor grijpers
Aangepaste tariefcode76169990
€ 117,63 excl. BTW
/ stuk
€ 142,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen