ELVZ 10.9 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M12X100
Laagbolkopschroef met binnenzeskant ISO 7380-1 Elektrolytisch verzinkt 10.9
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07151.120.100
Rubix:08115155
EAN:8715492070609

Technische samenvatting
| Lengte | 100 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | ISO 7380 |
Productdetails : ELVZ 10.9 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M12X100
Laagbolkopschroef met binnenzeskant ISO 7380-1 Elektrolytisch verzinkt 10.9
M12X100
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 94 g |
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | ISO 7380 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Metrische diameter | M12 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Vorm van de kop | laagbolkop |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Afwerking | zink |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,36 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 85,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Lengte
100 mm