10.9 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M6X55
Laagbolkopschroef met binnenzeskant ISO 7380-1 Staal 10.9
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07150.060.055
Rubix:08120898
EAN:8715492068996

Productdetails : 10.9 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M6X55
Laagbolkopschroef met binnenzeskant ISO 7380-1 Staal 10.9
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10,51 g |
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 7380 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M6 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Vorm van de kop | laagbolkop |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | 4 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,36 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 121,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Lengte
55 mm