SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M24X65

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC24X65EFA4-70ISO
Rubix:08260948
Fabrikant:4762424 65
EAN:4043377064455
SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M24X65
brand logo

Technische samenvatting

Lengte65 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M24X65


SPARTEX RVS A4-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 24X65
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Lengte65 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM24
KwaliteitsklasseA4-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad24 mm
Grootte afdruksw19
Type bedradingmetrisch
€ 85,98 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 104,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

65 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M24