Referenties
Vervangen ref.:FHC10X16EF10Z
Spartex:FHC10X16PF8ZISO
Rubix:08111376
Fabrikant:010642.08100.0100.016
EAN:4043952606285


Technische samenvatting
| Lengte | 16 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 08.8 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M10X16
Verzonkenkopschroef HC 10X16 gedeeltelijke draad - SW6 verzinkt staal ISO 10642
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1269 g |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M10 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Grootte afdruk | sw6 |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,22 excl. BTW
/ stuk
€ 0,26 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
16 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M10