ELVZ 4.8 METAALSCHROEF LBK 2XZAAGSN NFEN25-129 M5X16
Laagbolkopschroef met dubbele zaaggleuf NF ~E25-129 Elektrolytisch verzinkt 4.8
Zie technische informatieReferenties
Fabory:24650.050.016
Rubix:08410532
EAN:8715492638489

Technische samenvatting
| Lengte | 16 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | NFE 25129 |
Productdetails : ELVZ 4.8 METAALSCHROEF LBK 2XZAAGSN NFEN25-129 M5X16
Laagbolkopschroef met dubbele zaaggleuf NF ~E25-129 Elektrolytisch verzinkt 4.8
M5X16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4 g |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | NFE 25129 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Afwerking | verzinkt metaal |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Diameter | 5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,90 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 118,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen