SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M5X65

HC schroeven met verzonken kop en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:FHC5X65EFA4-50ISO
Rubix:A0820086
Fabrikant:1064245 65
EAN:4043377264862
SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M5X65

Technische samenvatting

Lengte65 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M5X65


SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M5X65

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte65 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Metrische diameterM5
Type afdrukbinnenzeskant
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad5 mm
Grootte afdruksw3
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 46,22 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 55,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

65 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M5

Type afdruk