10.9 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M16X45
Lage cilinderschroef met binnenzeskant DIN 7984 Staal 10.9
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07105.160.045
Rubix:0899102057
EAN:8715492064462

Productdetails : 10.9 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M16X45
Lage cilinderschroef met binnenzeskant DIN 7984 Staal 10.9
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 82,2 g |
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7984 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Metrische diameter | M16 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Vorm van de kop | lage cilinderkop |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Grootte afdruk | sw12 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,51 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 82,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Lengte
45 mm