8.8 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M6X22
Lage cilinderschroef met binnenzeskant DIN 7984 Staal 8.8
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07080.060.022
Rubix:08120630
EAN:8715492061935

Productdetails : 8.8 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M6X22
Lage cilinderschroef met binnenzeskant DIN 7984 Staal 8.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5,69 g |
| Lengte | 22 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7984 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M6 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Vorm van de kop | lage cilinderkop |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | sw4 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,16 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 71,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen