SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M16X90

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC16X90PFA4-80ISO
Rubix:08260491
Fabrikant:476248016 90
EAN:4043377066848
SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M16X90
brand logo

Technische samenvatting

Lengte90 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M16X90


SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M16X90
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte90 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM16
KwaliteitsklasseA4-80
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad16 mm
Grootte afdruksw14
Type bedradingmetrisch
€ 86,61 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 104,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

90 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M16