SPARTEX PLATTE CILINDER C 150T / 16MM SIMPLEX 886278
LAGE ENKELWERKENDE CILINDER RETOURVEER
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:886278
Rubix:A0048257
EAN:3660338397219


Technische samenvatting
| Maximale bedrijfslast WLL | 150000 kg |
|---|---|
| Hefhoogte | 116 mm |
| Slag van de Cilinder | 16 mm |
Documenten
Productdetails : SPARTEX PLATTE CILINDER C 150T / 16MM SIMPLEX 886278
Cilinders met retourveer.
Gebruik in besloten ruimtes: positionering van machines, bevestigingsgereedschappen.
Met twee parallelle zijden voor horizontale werking.
Gaten voor bevestigingsbouten voor eenvoudige bevestiging.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 150000 kg |
| Hefhoogte | 116 mm |
| Slag van de Cilinder | 16 mm |
| Diameter zuiger | 194 mm |
| Oliecapaciteit | 338 cm³ |
| Model | 150t |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.269,75 excl. BTW
/ stuk
€ 2.746,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen