Referenties
Enerpac:RR15013
Rubix:A0012485
Fabrikant:RR15013
EAN:0662005303694


Technische samenvatting
| Hefhoogte | 915 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 333 mm |
| Diameter zuiger | 158,8 mm |
Documenten
Productdetails : ENERPAC CILINDER RR15013
RR-Series Cylinders zijn de ideale keuze wanneer u de plunjer snel moet intrekken met nauwkeurige controle. Deze populaire rammen zijn robuust genoeg om veelcyclisch en veeleisend gebruik op de bouwplaats te weerstaan - waardoor ze buitengewoon effectief zijn in zowel de bouw- als de productie-industrie. RR Cylinders zijn verkrijgbaar in lange-slag modellen om een last over een grotere afstand te heffen of te duwen, wat u tijd bespaart en de behoefte aan tijdelijke stempeling minimaliseert of elimineert. De kraagdraad, plunjerdraad, basisbevestigingsgaten, verwijderbaar zadel en optionele accessoires maken deze tot enkele van de meest veelzijdige cilinders die verkrijgbaar zijn. Optionele accessoires omvatten vlakke, gegroefde en kantelzadels voor modellen tot 75-ton. Deze worden aan de plunjer bevestigd voor gebruik zowel horizontaal als ondersteboven. Het RR-assortiment is uitgebreid, met capaciteiten variërend van 10 tot 500 imperial tons (101 – 5108 kN), en maximale plunjer-slagen van 2. 25” tot 48” (57 – 1219 mm). Elke RR Cylinder die te koop is, is beoordeeld voor maximaal 10,000 psi (700 bar) en voldoet aan ASME B30. 1.
Sterke punten
•Kraagdraad en plunjerdraad voor eenvoudige bevestiging
Gebakken emaillelaag voor verhoogde corrosiebestendigheid
Verwijderbare geharde zadels beschermen de plunjer tijdens het heffen en persen
Ingebouwde veiligheidsklep voorkomt onbedoelde overdruk
Plunjerafveger vermindert verontreiniging en verlengt de levensduur van de cilinder
CR400-koppeling inbegrepen bij alle modellen
Gebakken emaillelaag voor verhoogde corrosiebestendigheid
Verwijderbare geharde zadels beschermen de plunjer tijdens het heffen en persen
Ingebouwde veiligheidsklep voorkomt onbedoelde overdruk
Plunjerafveger vermindert verontreiniging en verlengt de levensduur van de cilinder
CR400-koppeling inbegrepen bij alle modellen
Toepassingen
Algemeen gebruik
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hefhoogte | 915 mm |
| Slag van de Cilinder | 333 mm |
| Diameter zuiger | 158,8 mm |
| Oliecapaciteit | 6597 cm³ |
| Model | rr |
| Aangepaste tariefcode | 84254200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12.768,85 excl. BTW
/ stuk
€ 15.450,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen