SPARTEX WERKBANK 4 LADES + ACHTERWAND 2000X700X840 898497
Werkbank All-in-one + 4 laden – Hoogte 840 mm
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:898497
Rubix:A0734952
Fabrikant:898497
EAN:3660338522086

Documenten
Productdetails : SPARTEX WERKBANK 4 LADES + ACHTERWAND 2000X700X840 898497
Robuuste en betrouwbare werkbank in één met 40 mm dik multiplex werkblad.
Buisvormige steunen: 40/40 mm RAL7035.
Draagvermogen: 600 kg voor 1,5 m lengte en 360 kg voor 2 m lengte.
Hoogte: 840 mm.
Diepte: 700 mm.
4 laden aan de voorkant, 2x150 mm, 2x200 mm, diepte 600 mm, breedte 500 mm, met sleutelslot, draagvermogen laden 75 kg, uitschuifbaarheid 100%.
Achterpanelen met vierkante perforaties van 10x10 mm, raster van 38 mm voor functionele accessoires, wandhoogte 800 mm.
Uiterst stabiele achterwandconstructie met een draagvermogen tot 100 kg.
Buisvormige steunen: 40/40 mm RAL7035.
Draagvermogen: 600 kg voor 1,5 m lengte en 360 kg voor 2 m lengte.
Hoogte: 840 mm.
Diepte: 700 mm.
4 laden aan de voorkant, 2x150 mm, 2x200 mm, diepte 600 mm, breedte 500 mm, met sleutelslot, draagvermogen laden 75 kg, uitschuifbaarheid 100%.
Achterpanelen met vierkante perforaties van 10x10 mm, raster van 38 mm voor functionele accessoires, wandhoogte 800 mm.
Uiterst stabiele achterwandconstructie met een draagvermogen tot 100 kg.
Sterke punten
- Gebruiksklaar product
- Ergonomisch product
- Kwaliteitsproduct
- Ergonomisch product
- Kwaliteitsproduct
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hoogte | 840 mm |
| Breedte | 2000 mm |
| Diepte | 700 mm |
| Aantal lades | 4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.166,91 excl. BTW
/ stuk
€ 2.621,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
