KL.04 MOER LAAG METRISCH FIJN D439B M35X1,50
Lage zeskantmoer MF DIN 439 B (1987) Staal 04
Zie technische informatieReferenties
Fabory:11070.350.150
Rubix:08969421
EAN:8715492568984

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | staal |
|---|---|
| Norm | din 439 |
| Diameter schroefdraad | 35 mm |
Productdetails : KL.04 MOER LAAG METRISCH FIJN D439B M35X1,50
Lage zeskantmoer MF DIN 439 B (1987) Staal 04
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 185,5 g |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Norm | din 439 |
| Diameter schroefdraad | 35 mm |
| Voor schroeven | m35 |
| Kwaliteitsklasse | 4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 198,12 excl. BTW
/ 3 stuks
€ 239,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Diameter schroefdraad
35 mm
Voor schroeven
m35