SPARTEX RVS A2 MOER LAAG LINKS D439B M18

Zeskantmoeren, laag profiel

Zie technische informatie
Referenties
Spartex:ECHUBASPASG18A2-35
Rubix:A0820228
Fabrikant:0439218L
EAN:4043377340474
SPARTEX RVS A2 MOER LAAG LINKS D439B M18
Technische samenvatting
Materiaal/afwerkingrvs a2
Normdin 439
Diameter schroefdraad18 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 MOER LAAG LINKS D439B M18


SPARTEX RVS A2-35 MOER LAAG LINKS D439B M18

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Materiaal/afwerkingrvs a2
Normdin 439
Diameter schroefdraad18 mm
Voor schroevenm18
Kwaliteitsklassea2
Typeforme basse pas à gauche
Sleutelsw27
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
25,27 excl. BTW
/ 50 stuks
30,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Materiaal/afwerking

Diameter schroefdraad

18 mm

Voor schroeven

m18
Select varianten (140)