KL.8 MOER LINKS D934/I4032 M36
Zeskantmoer linkse schroefdraad DIN 934 (1987) Staal |8|
Zie technische informatieReferenties
Fabory:11040.360.001
Rubix:08969701
EAN:8715492568076

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Staal |
|---|---|
| Norm | DIN 934 / ISO 4032 |
| Diameter schroefdraad | 36 mm |
Productdetails : KL.8 MOER LINKS D934/I4032 M36
Zeskantmoer linkse schroefdraad DIN 934 (1987) Staal |8|
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 359 g |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 934 / ISO 4032 |
| Diameter schroefdraad | 36 mm |
| Voor schroeven | m36 |
| Kwaliteitsklasse | 8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,29 excl. BTW
/ stuk
€ 14,87 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden