KL.04 MOER LAAG METRISCH FIJN LINKS D439-2/I8675 M36X3,00
Lage zeskantmoer MF linkse schroefdraad DIN 439 B (1987) Staal 04
Zie technische informatieReferenties
Fabory:11074.360.300
Rubix:08969458
EAN:8715492569431

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | staal |
|---|---|
| Norm | din 439 / iso 8675 |
| Diameter schroefdraad | 36 mm |
Productdetails : KL.04 MOER LAAG METRISCH FIJN LINKS D439-2/I8675 M36X3,00
Lage zeskantmoer MF linkse schroefdraad DIN 439 B (1987) Staal 04
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 225 g |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Norm | din 439 / iso 8675 |
| Diameter schroefdraad | 36 mm |
| Voor schroeven | m36 |
| Kwaliteitsklasse | 4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,56 excl. BTW
/ 3 stuks
€ 101,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Diameter schroefdraad
36 mm
Voor schroeven
m36