Referenties
Spartex:ECHU2BAS12A4-35
Rubix:A0820304
Fabrikant:0936412
EAN:4043377100405


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 936 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 MOER LAAG D936 M12
SPARTEX RVS A4-35 MOER LAAG D936 M12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 936 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Voor schroeven | m12 |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Type | lage vorm |
| Sleutel | sw19 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,14 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 127,22 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
12 mm
Voor schroeven
m12