Referenties
Spartex:ECHU2BAS8A4-35
Rubix:08261186
Fabrikant:093648
EAN:4043377100535


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
|---|---|
| Norm | din 936 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4-35 MOER LAAG D936 M8
SPARTEX RVS A4-35 MOER LAAG D936 M8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
| Norm | din 936 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Voor schroeven | m8 |
| Kwaliteitsklasse | a4-35 |
| Type | lage vorm |
| Sleutel | sw13 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,10 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 116,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
8 mm
Voor schroeven
m8