Referenties
SKF:LHMF 300/1
Rubix:03101602
EAN:7316570526622

Documenten
Productdetails : SKF LHMF 300 MONTAGE/DEMONTAGE OLIE BLIK 1LTR
De SKF LHMF 300 montagesmeerolie is speciaal ontwikkeld om de montage van lagers met hydraulische apparatuur van SKF te vereenvoudigen en te beveiligen. Dankzij de anticorrosieformule en de compatibiliteit met verschillende afdichtingsmaterialen zorgt dit product voor een optimale bescherming van mechanische onderdelen.
Kenmerken:
De LHMF 300 montagesmeerolie is ontworpen voor gebruik met SKF-hydraulische apparatuur, zoals hydraulische pompen, HMV-moeren en olie-injectiehulpmiddelen. De viscositeit maakt het geschikt voor axiale indrukking. Deze vloeistof heeft verbeterde corrosiewerende eigenschappen en tast afdichtingsmaterialen zoals nitrilrubber, PTFE of leer niet aan. Dankzij de hoge thermische stabiliteit levert dit product betrouwbare prestaties binnen een breed temperatuurbereik.
Specificaties:
• Kleur: oranje
• Dichtheid bij 20 °C (DIN 51757): 0,882 g/cm³
• Vlampunt (DIN ISO 2592): 213 °C
• Vloeipunt (DIN ISO 3016): -30 °C
• Viscositeit bij 20 °C (DIN 51562): 307 mm²/s
• Viscositeit bij 40 °C (ISO 3104): 116 mm²/s
• Viscositeit bij 100 °C (ISO 3104): 17,5 mm²/s
• Viscositeitsindex: 167
• Gebruikstemperatuurbereik: -5 °C tot +45 °C
• Aanbevolen opslagtemperatuur: 10 °C tot +50 °C
• Houdbaarheid: 5 jaar
Normen:
De LHMF 300 voldoet aan:
• ASTM D665 A/B: garandeert corrosiebestendigheid in aanwezigheid van water, voor optimale bescherming van stalen onderdelen onder kritieke omstandigheden;
• ISO 4406: specificeert het zuiverheidsniveau van de olie door de maximale concentratie van vaste deeltjes vast te leggen, wat essentieel is voor een goede werking van hydraulische systemen.
Merkinformatie:
SKF is al meer dan een eeuw wereldleider in het ontwerpen en produceren van lagers. Het bedrijf staat bekend om zijn technische expertise, voortdurende innovatie en toewijding aan kwaliteit. Het biedt een compleet scala aan oplossingen, van lagers tot smeersystemen en aanverwante diensten. Dankzij de betrouwbare, hoogwaardige producten ondersteunt SKF verschillende industriële sectoren, zoals de auto-industrie, luchtvaart, energiesector, maakindustrie en vele andere sectoren.
Kenmerken:
De LHMF 300 montagesmeerolie is ontworpen voor gebruik met SKF-hydraulische apparatuur, zoals hydraulische pompen, HMV-moeren en olie-injectiehulpmiddelen. De viscositeit maakt het geschikt voor axiale indrukking. Deze vloeistof heeft verbeterde corrosiewerende eigenschappen en tast afdichtingsmaterialen zoals nitrilrubber, PTFE of leer niet aan. Dankzij de hoge thermische stabiliteit levert dit product betrouwbare prestaties binnen een breed temperatuurbereik.
Specificaties:
• Kleur: oranje
• Dichtheid bij 20 °C (DIN 51757): 0,882 g/cm³
• Vlampunt (DIN ISO 2592): 213 °C
• Vloeipunt (DIN ISO 3016): -30 °C
• Viscositeit bij 20 °C (DIN 51562): 307 mm²/s
• Viscositeit bij 40 °C (ISO 3104): 116 mm²/s
• Viscositeit bij 100 °C (ISO 3104): 17,5 mm²/s
• Viscositeitsindex: 167
• Gebruikstemperatuurbereik: -5 °C tot +45 °C
• Aanbevolen opslagtemperatuur: 10 °C tot +50 °C
• Houdbaarheid: 5 jaar
Normen:
De LHMF 300 voldoet aan:
• ASTM D665 A/B: garandeert corrosiebestendigheid in aanwezigheid van water, voor optimale bescherming van stalen onderdelen onder kritieke omstandigheden;
• ISO 4406: specificeert het zuiverheidsniveau van de olie door de maximale concentratie van vaste deeltjes vast te leggen, wat essentieel is voor een goede werking van hydraulische systemen.
Merkinformatie:
SKF is al meer dan een eeuw wereldleider in het ontwerpen en produceren van lagers. Het bedrijf staat bekend om zijn technische expertise, voortdurende innovatie en toewijding aan kwaliteit. Het biedt een compleet scala aan oplossingen, van lagers tot smeersystemen en aanverwante diensten. Dankzij de betrouwbare, hoogwaardige producten ondersteunt SKF verschillende industriële sectoren, zoals de auto-industrie, luchtvaart, energiesector, maakindustrie en vele andere sectoren.
Sterke punten
• Zorgt voor snelle en veilige montage van lagers dankzij geoptimaliseerde viscositeit;
• Biedt effectieve corrosiebescherming in veeleisende industriële omgevingen;
• Compatibel met een breed scala aan afdichtingsmaterialen zonder aantasting;
• Blijft stabiel over een groot temperatuurbereik, zelfs onder extreme omstandigheden;
• Voldoet aan industriële normen voor reinheid en roestbestendigheid
• Biedt effectieve corrosiebescherming in veeleisende industriële omgevingen;
• Compatibel met een breed scala aan afdichtingsmaterialen zonder aantasting;
• Blijft stabiel over een groot temperatuurbereik, zelfs onder extreme omstandigheden;
• Voldoet aan industriële normen voor reinheid en roestbestendigheid
Toepassingen
De LHMF 300 is aanbevolen voor gebruik met SKF-hydraulische apparatuur zoals hydraulische pompen, HMV-moeren en olie-injectieapparaten. Deze olie is ideaal voor axiale opschuifmontage van lagers bij temperaturen tussen 0 °C en 35 °C. Dit product is geschikt voor onderhoudsprofessionals, productiepersoneel en technische diensten die hun mechanische assemblageactiviteiten in alle veiligheid willen optimaliseren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verpakking | blikken |
| Viscositeit bij 40°C | 116 mm²/s |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
| Gewicht | 0,882 kg |
| Kleur | amber |
| Aangepaste tariefcode | 27101999 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,93 excl. BTW
/ stuk
€ 32,59 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden