Referenties
Molykote:D-321R 1KG
Rubix:07020292
Fabrikant:D321RX1KG
EAN:5413278397232

Documenten
Productdetails : MOLYKOTE D 321 R BUS A 1 KG
Antifrictielaag voor metaal/metaalcombinaties met middelhoge bewegingen en hoge belastingen. Permanente smering van sterk belaste glijgeleiders met lage glijsnelheden, oscillerende bewegingen of intermitterende werking. Verbetert het inloopproces, smering onder hoog vacuüm en bij extreme temperaturen. Met succes gebruikt voor cilinderkopbouten, broodroostergeleiders, verstelmechanismen van autospiegels, hoogspanningsschakelaars. Inlopen van zwaar belaste tandwielen. Noodsmeermiddel voor onderdelen van de rotorkop van windenergie-installaties en voor groefvrije koude extrusie van staal.
Sterke punten
Air-curing dry lubricant, MoS2-fortified. Fast cure at room temperature, avoidance of stick-slip, high aging resistance.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verpakking | 1 kan |
| Minimale temperatuur | -180 °C |
| Maximumtemperatuur | 450 °C |
| Gewicht | 1 kg |
| Kleur | grijs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 179,70 excl. BTW
/ stuk
€ 217,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen