Referenties
FAG:222SM115-TVPA
Rubix:A0693007
Fabrikant:0190191490000

Productdetails : FAG 222SM115 TVPA TONLAGER TWEERIJIG DEELBAAR
222SM tonlagers, gedeelde tonlagers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 16300 g |
| Binnendiameter | 115 mm |
| Buitendiameter | 230 mm |
| Breedte | 11,8 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | polyamide |
| Afdichting | open |
| Grenstoerental | 1290 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 720000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 540000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.356,30 excl. BTW
/ stuk
€ 6.481,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
