Referenties
SNR:EXC206
Rubix:A0484409
EAN:3413529510818




Productdetails : SNR EXC 206 LAGERBLOK
Zelfinstellende lagers met meerdere bevestigingsopties, verkrijgbaar in verschillende materiaalvarianten: gietijzer, roestvrij staal of kunststof.
Sterke punten
-Eendelige JIS- en ISO-serie
-Stevige beschermkappen van roestvrij staal beschikbaar voor veel lagers
-De AGR-inzet symboliseert onze inzet voor prestaties en betrouwbaarheid. Ontwikkeld voor de landbouwmachinetechniek, is deze inzet ideaal voor toepassingen waarbij elementen zoals vervuiling door droge deeltjes en vocht een probleem vormen en/of sterke mechanische schokken worden verwacht.
Kenmerken: Onderhoudsvrij hoogpresterend vet, robuuste contactafdichting, corrosiebescherming dankzij verzinkte oppervlakken.
-Stevige beschermkappen van roestvrij staal beschikbaar voor veel lagers
-De AGR-inzet symboliseert onze inzet voor prestaties en betrouwbaarheid. Ontwikkeld voor de landbouwmachinetechniek, is deze inzet ideaal voor toepassingen waarbij elementen zoals vervuiling door droge deeltjes en vocht een probleem vormen en/of sterke mechanische schokken worden verwacht.
Kenmerken: Onderhoudsvrij hoogpresterend vet, robuuste contactafdichting, corrosiebescherming dankzij verzinkte oppervlakken.
Toepassingen
Met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding biedt het SNR-assortiment zelfinstellende lagers oplossingen voor een breed scala aan toepassingen, zoals: landbouwmachines, voedsel- en drankverwerking, materiaalbehandeling, verpakkingsmachines, transportsystemen en vele andere.
Het SNR-portfolio biedt alle producten die nodig zijn in elke fase van uw productie.
Het SNR-portfolio biedt alle producten die nodig zijn in elke fase van uw productie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 62 mm |
| Type | snr exc 206 lagerblok |
| Breedte | 48,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,70 excl. BTW
/ stuk
€ 64,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen