Referenties
SNR:UCC306
Rubix:A0484375
EAN:3413529542390




Productdetails : SNR UCC 306 KOGELLAGERBLOK
Zelfinstellende lagers met meerdere bevestigingsopties, verkrijgbaar in verschillende materiaalvarianten: gietijzer, roestvrij staal of kunststof.
Sterke punten
-Eendelige JIS- en ISO-serie
-Stevige roestvrijstalen beschermkappen beschikbaar voor vele lagers
-De AGR-lagerinzet weerspiegelt onze inzet voor prestaties en betrouwbaarheid. Ontwikkeld voor de landbouwmachinesector, is deze inzet ideaal voor toepassingen waarbij vervuiling door droge deeltjes en vocht problematisch is en/of zware mechanische schokken te verwachten zijn.
Kenmerken: hoogpresterend onderhoudsvrij vet, stevige contactafdichting, corrosiebescherming dankzij gegalvaniseerde oppervlakken.
-Stevige roestvrijstalen beschermkappen beschikbaar voor vele lagers
-De AGR-lagerinzet weerspiegelt onze inzet voor prestaties en betrouwbaarheid. Ontwikkeld voor de landbouwmachinesector, is deze inzet ideaal voor toepassingen waarbij vervuiling door droge deeltjes en vocht problematisch is en/of zware mechanische schokken te verwachten zijn.
Kenmerken: hoogpresterend onderhoudsvrij vet, stevige contactafdichting, corrosiebescherming dankzij gegalvaniseerde oppervlakken.
Toepassingen
Met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding biedt het SNR-assortiment zelfinstellende lagers oplossingen voor een breed scala aan toepassingen, zoals: landbouwmachines, de verwerking van voedingsmiddelen en dranken, materiaalbehandeling, verpakkingsmachines, transportsystemen en vele andere.
Het SNR-portfolio biedt alle producten die nodig zijn in elke fase van uw productie.
Het SNR-portfolio biedt alle producten die nodig zijn in elke fase van uw productie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 72 mm |
| Type | snr ucc 306 kogellagerblok |
| Breedte | 43 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,99 excl. BTW
/ stuk
€ 91,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen