Referenties
SNR:UCC.210
Rubix:0399100520

Documenten
Productdetails : SNR UCC 210 KOGELLAGERBLOK
Grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteekkogellager met inbusbouten, afdichting met slinger
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Type | cartridge-eenheid |
| Materiaal | gietijzer |
| Serie | ucc |
| Breedte | 51,6 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,33 excl. BTW
/ stuk
€ 94,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
