Dunringlager FAG 61819-2RSR, Buitendiameter: 120 mm | Breedte: 13 mm | Binnendiameter: 95 mm
Lager
Zie technische informatieReferenties
FAG:61819-2RSR
Rubix:03025541
Fabrikant:3028084690000
EAN:4064328631311

Productdetails : FAG 61819-2RSR KOGELLAGER EENRIJIG
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 95 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Koker | messing |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 61819 |
| Gewicht | 0,32 kg |
| Grenstoerental | 2600 rpm |
| Diameter cilinderboring | 103,2 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 21300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 21000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 195,17 excl. BTW
/ stuk
€ 236,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
