Dunringlager

Dunringlagers zijn ontworpen om te voldoen aan de eisen van moderne machines waar ruimte, gewicht en precisie cruciaal zijn. Dankzij hun compacte ontwerp verminderen deze componenten de ruimte in beslag terwijl ze een uitstekende mechanische prestaties behouden.

Geschikt voor vele sectoren zoals de medische industrie, automatisering, luchtvaart of bouw, combineren deze lagers kwaliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid. Hun technologie verbetert de precisie van systemen en garandeert een soepele en stille rotatie.

Bij Rubix bieden we een breed scala aan Dunringlagers die aan uw behoeften voldoen: compacte, lichte en precieze oplossingen, ontworpen om constante prestaties te leveren en totale betrouwbaarheid van uw industriële processen te waarborgen!

Wat is een dunringlager?

Een dunringlager is een type lager dat speciaal is ontworpen voor omgevingen waar de beschikbare ruimte beperkt is en waar lichtgewicht cruciaal is. Het onderscheidt zich door zijn verminderde en constante dwarsdoorsnede, een dunne behuizing en een compacte buitenring.

Dankzij hun specificaties zijn deze lichte en compacte modellen perfect voor mechanische systemen waar prestaties niet in het gedrang mogen komen.

Voordelen van Dunringlagers

Dunringlagers bieden tal van voordelen voor professionals die precisie, compactheid en duurzaamheid willen combineren. Hun geoptimaliseerd ontwerp maakt het mogelijk om het gewicht en de afmetingen te verminderen, terwijl ze een aanzienlijke axiale en radiale draagcapaciteit behouden.

Deze lagers zijn ideaal voor systemen die nauwkeurige bewegingen en lage wrijving vereisen, zoals automatiseringsapparatuur of medische apparaten. Ze passen gemakkelijk in krappe ruimtes, zonder de stijfheid of stabiliteit in gevaar te brengen.

Hun compacte ontwerp en fijne geometrie verbeteren de positioneringsprecisie van onderdelen en verminderen trillingen bij hoge snelheid. Bovendien zorgt hun corrosiebestendigheid (vooral voor roestvrijstalen of hybride versies) en hun weerstand tegen temperatuurvariaties voor constante prestaties in de tijd.

Ten slotte helpt hun lichte en compacte structuur om het energieverbruik van machines te beperken en tegelijkertijd hun levensduur te verlengen. Deze kenmerken maken Dunringlagers tot een geschikte oplossing voor industriële toepassingen met hoge precisie, zelfs in de meest veeleisende omgevingen.

Toepassingsgebieden en industriële toepassingen

Dunringlagers worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen waar precisie en compactheid essentieel zijn. Ze zijn onder andere te vinden in precisie-machines, medische apparaten, geautomatiseerde systemen en luchtvaart- of instrumentatieapparatuur.

Door hun ontwerp en gewicht zijn deze lagers bijzonder geschikt voor processen die een fijne kinematica en een stabiele positionering vereisen. Hun ontwerptechnologie zorgt voor uitstekende betrouwbaarheid, zelfs in omgevingen met beperkte ruimte of variabele temperaturen.

In de robotica worden ze gebruikt voor gewrichten of miniatuur transmissies, terwijl in de medische industrie hun nauwkeurige rotatie en lage wrijving de veiligheid van instrumenten garanderen.

Ten slotte maken hun constante prestaties en hoge mechanische weerstand ze tot een duurzame oplossing voor industriële toepassingen waar herhaalbaarheid en stabiliteit van cruciaal belang zijn.

Materialen en ontwerp van Dunringlagers

Dunringlagers worden vervaardigd uit een breed scala aan materialen om te voldoen aan de specifieke behoeften van elke industrie. De meest voorkomende modellen maken gebruik van geharde stalen ringen, die bekend staan om hun vermoeidheidsbestendigheid en duurzaamheid in de tijd.

Voor omgevingen die aan corrosie zijn blootgesteld, zijn er ook versies in roestvrij staal, technische kunststoffen of hybride ontwerpen die keramische kogels en metalen ringen combineren.

De behuizingen kunnen worden gemaakt van polymeer, metaal of composietmaterialen, afhankelijk van de eisen van de toepassing. Hybride versies bieden uitstekende weerstand tegen hoge temperaturen en betere stabiliteit in omgevingen met hoge axiale belastingen.

Deze lagers zijn beschikbaar in verschillende ontwerpen: met diepe groeven, schuin contact of met meerdere contactpunten, afhankelijk van de behoeften van de machine. Deze diversiteit maakt het mogelijk om de meest geschikte oplossing voor elke configuratie te vinden, of het nu gaat om een compact systeem of een proces dat hoge precisie vereist.

Door kwaliteit van fabricage, geavanceerde technologie en keuze van hoogwaardige materialen te combineren, zorgen Dunringlagers voor optimale betrouwbaarheid en eenvoudige integratie in uw moderne apparatuur!

Normen en kwaliteit Rubix

Bij Rubix wordt elk dunringlager geselecteerd volgens de meest veeleisende internationale normen, wat zorgt voor een hoge fabricagekwaliteit en langdurige betrouwbaarheid. Deze lagers voldoen onder andere aan de ISO-normen die de afmetingen, toleranties en mechanische prestaties van precisieproducten regelen.

ISO 15: definieert de belangrijkste afmetingen en zorgt voor uitwisselbaarheid tussen fabrikanten.

ISO 492: stelt de dimensionale en geometrische toleranties van lagers vast, wat hun compatibiliteit in precisie-machines waarborgt.

ISO 281: stelt de rekenmethoden voor de levensduur vast op basis van axiale en radiale belastingen.

ISO 683-17: regelt de samenstelling van de staalsoorten die worden gebruikt voor kogels, ringen en behuizingen, wat de weerstand tegen corrosie en vermoeidheid garandeert.

Goed om te weten: elke Rubix referentie wordt geleverd met een volledige technische documentatie, waarmee de kenmerken van het gekozen model kunnen worden geïdentificeerd en een montage volgens de aanbevelingen van de fabrikant kan worden gegarandeerd.

Merken en betrouwbaarheid Rubix

Rubix vertrouwt op toonaangevende merken om de betrouwbaarheid en precisie van zijn Dunringlagers te waarborgen. Deze erkende fabrikanten bieden producten die technologisch geavanceerd zijn, afgestemd op de behoeften van professionals en voldoen aan internationale normen.

NTN-SNR: specialist in hybride en compacte lagers, NTN-SNR ontwerpt modellen die in staat zijn om bij hoge temperaturen te functioneren terwijl ze een hoge precisie behouden. Hun lichte constructie en fabricagekwaliteit maken ze tot een krachtige oplossing voor geautomatiseerde systemen en krappe omgevingen.

SKF: een belangrijke speler op de markt, SKF biedt Dunringlagers die weerstand, stilte en duurzaamheid combineren. Deze producten zijn ideaal voor medische instrumenten, robotische toepassingen en precisie-machines.

FAG en INA: bekend om hun expertise in mechanische technologie, ontwikkelen deze merken lagers van zeer hoge kwaliteit, met kenmerken die zijn afgestemd op de eisen van de moderne productie.

SNR: dit merk biedt betrouwbare en economische oplossingen voor compacte machines, terwijl het een uitstekende corrosiebestendigheid en optimale levensduur garandeert.

Dankzij deze samenwerkingen biedt Rubix krachtige, duurzame lagers die voldoen aan alle eisen van de moderne industrie, van de medische sector tot geavanceerde automatisering.

Ontdek onze andere gerelateerde categorieën:

Door aan deze eisen te voldoen, garandeert Rubix nauwkeurige, compacte en betrouwbare lagers die in staat zijn om constante prestaties te leveren in alle industriële toepassingen - zelfs de meest veeleisende.

Filter opties
Categorieën
  • dunringlager (260)
  • Merk / Fabrikant
  • fag
    (48)
  • ina
    (22)
  • kaydon
    (1)
  • ntn
    (1)
  • skf
    (179)
  • snr
    (7)
  • timken
    (2)
  • brand logo

    128 Product (en) met 260 variant (s):

    Relevance
    brand logo
    brand logo

    Dunringlager SKF 61804-2RS1, Buitendiameter: 32 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 20 mm

    • skf:61804-2RS1
    • rubix:03046983
    • fabrikant:41519
    • ean:7316577095206
    • Binnendiameter:20 mm
    • Buitendiameter:32 mm
    • Breedte:7 mm
    Bekijk 7 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 20,80 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Dunringlager SKF 61800-2RS1, Buitendiameter: 19 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 10 mm

    • skf:61800-2RS1
    • rubix:03046970
    • fabrikant:41500
    • ean:7316577742438
    • Binnendiameter:10 mm
    • Buitendiameter:19 mm
    • Breedte:5 mm
    Bekijk 5 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 14,01 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Dunringlager SKF 61801-2RS1, Buitendiameter: 21 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 12 mm

    • skf:61801-2RS1
    • rubix:03046973
    • fabrikant:41505
    • ean:7316577611505
    • Binnendiameter:12 mm
    • Buitendiameter:21 mm
    • Breedte:5 mm
    Bekijk 3 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 15,44 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Dunringlager SKF 61805-2RS1, Buitendiameter: 37 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 25 mm

    • skf:61805-2RS1
    • rubix:03046986
    • fabrikant:41527
    • ean:7316577095220
    • Binnendiameter:25 mm
    • Buitendiameter:37 mm
    • Breedte:7 mm
    Bekijk 7 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 23,72 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Dunringlager SKF W 61805-2RS1, Buitendiameter: 37 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 25 mm

    • skf:W 61805-2RS1
    • rubix:03476264
    • fabrikant:224516
    • ean:7316572458754
    • Binnendiameter:25 mm
    • Buitendiameter:37 mm
    • Breedte:7 mm
    Bekijk 15 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 71,95 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Dunringlager SKF 61803-2RS1, Buitendiameter: 26 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 17 mm

    • skf:61803-2RS1
    • rubix:03046980
    • fabrikant:41515
    • ean:7316577611536
    • Binnendiameter:17 mm
    • Buitendiameter:26 mm
    • Breedte:5 mm
    Bekijk 3 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 18,24 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Dunringlager SKF 61808-2RS1, Buitendiameter: 52 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 40 mm

    • skf:61808-2RS1
    • rubix:03046993
    • fabrikant:41545
    • ean:7316577095275
    • Binnendiameter:40 mm
    • Buitendiameter:52 mm
    • Breedte:7 mm
    Bekijk 5 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 43,73 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Dunringlager SKF 61806-2RS1, Buitendiameter: 42 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 30 mm

    • skf:61806-2RS1
    • rubix:03046988
    • fabrikant:41535
    • ean:7316577095244
    • Binnendiameter:30 mm
    • Buitendiameter:42 mm
    • Breedte:7 mm
    Bekijk 4 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 29,45 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Dunringlager SKF 61802-2Z, Buitendiameter: 24 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 15 mm

    • skf:61802-2Z
    • rubix:03046978
    • fabrikant:41512
    • ean:7316577121639
    • Binnendiameter:15 mm
    • Buitendiameter:24 mm
    • Breedte:5 mm
    Bekijk 4 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 16,04 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Dunringlager SKF 61807-2RS1, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 35 mm

    • skf:61807-2RS1
    • rubix:03046990
    • fabrikant:41539
    • ean:7316577308832
    • Binnendiameter:35 mm
    • Buitendiameter:47 mm
    • Breedte:7 mm
    Bekijk 5 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 39,25 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Dunringlager SKF 61810-2RS1, Buitendiameter: 65 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 50 mm

    • skf:61810-2RS1
    • rubix:03046997
    • fabrikant:41555
    • ean:7316577611574
    • Binnendiameter:50 mm
    • Buitendiameter:65 mm
    • Breedte:7 mm
    Bekijk 3 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 58,70 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Dunringlager SKF 61816-2RS1, Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 10 mm | Binnendiameter: 80 mm

    • skf:61816-2RS1
    • rubix:03047009
    • fabrikant:41585
    • ean:7316577100450
    • Binnendiameter:80 mm
    • Buitendiameter:100 mm
    • Breedte:10 mm
    Bekijk 3 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 125,85 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Dunringlager FAG 61800-2Z>N, Buitendiameter: 19 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 10 mm

    • fag:61800-2Z>N
    • rubix:03022974
    • fabrikant:0943572690000
    • ean:4064327334688
    • Binnendiameter:10 mm
    • Buitendiameter:19 mm
    • Breedte:5 mm
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 16,36 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Dunringlager SKF 61822, Buitendiameter: 140 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 110 mm

    • skf:61822
    • rubix:03047018
    • fabrikant:41608
    • ean:7316577098313
    • Binnendiameter:110 mm
    • Buitendiameter:140 mm
    • Breedte:16 mm
    Bekijk 5 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 241,35 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Dunringlager SKF 61811, Buitendiameter: 72 mm | Breedte: 9 mm | Binnendiameter: 55 mm

    • skf:61811
    • rubix:03046998
    • fabrikant:61811
    • ean:7316576639739
    • Binnendiameter:55 mm
    • Buitendiameter:72 mm
    • Breedte:9 mm
    Bekijk 4 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 60,00 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Dunringlager SKF 61838, Buitendiameter: 240 mm | Breedte: 24 mm | Binnendiameter: 190 mm

    • skf:61838
    • rubix:03471459
    • fabrikant:119060
    • ean:7316571434216
    • Binnendiameter:190 mm
    • Buitendiameter:240 mm
    • Breedte:24 mm
    Bekijk 2 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 737,39 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Dunringlager SKF 61824-2RS1, Buitendiameter: 150 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 120 mm

    • skf:61824-2RS1
    • rubix:03048107
    • fabrikant:41614
    • ean:7316577100535
    • Binnendiameter:120 mm
    • Buitendiameter:150 mm
    • Breedte:16 mm
    Bekijk 5 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 285,23 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Dunringlager SKF 61826, Buitendiameter: 150 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 120 mm

    • skf:61826
    • rubix:03047021
    • fabrikant:41618
    • ean:7316576612992
    • Binnendiameter:120 mm
    • Buitendiameter:150 mm
    • Breedte:16 mm
    Bekijk 4 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 339,40 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Dunringlager SKF 61844 MA, Buitendiameter: 270 mm | Breedte: 24 mm | Binnendiameter: 220 mm

    • skf:61844 MA
    • rubix:03048705
    • fabrikant:41654
    • ean:7316576610585
    • Binnendiameter:220 mm
    • Buitendiameter:270 mm
    • Breedte:24 mm
    Bekijk 5 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 1.138,66 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Dunringlager SKF 61812-2RS1, Buitendiameter: 78 mm | Breedte: 10 mm | Binnendiameter: 60 mm

    • skf:61812-2RS1
    • rubix:03047002
    • fabrikant:41565
    • ean:7316577611611
    • Binnendiameter:60 mm
    • Buitendiameter:78 mm
    • Breedte:10 mm
    Bekijk 4 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 82,03 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Dunringlager SKF 61815-2RS1, Buitendiameter: 95 mm | Breedte: 10 mm | Binnendiameter: 75 mm

    • skf:61815-2RS1
    • rubix:03471434
    • fabrikant:41580
    • ean:7316577100436
    • Binnendiameter:75 mm
    • Buitendiameter:95 mm
    • Breedte:10 mm
    Bekijk 5 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 113,72 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Dunringlager SKF 61818-2RS1, Buitendiameter: 115 mm | Breedte: 13 mm | Binnendiameter: 90 mm

    • skf:61818-2RS1
    • rubix:03047013
    • fabrikant:41593
    • ean:7316576639388
    • Binnendiameter:90 mm
    • Buitendiameter:115 mm
    • Breedte:13 mm
    Bekijk 3 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 181,26 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Dunringlager SKF 61820-2RS1, Buitendiameter: 125 mm | Breedte: 13 mm | Binnendiameter: 100 mm

    • skf:61820-2RS1
    • rubix:03047015
    • fabrikant:41598
    • ean:7316577100498
    • Binnendiameter:100 mm
    • Buitendiameter:125 mm
    • Breedte:13 mm
    Bekijk 4 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 205,50 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Dunringlager SKF 61814-2RS1, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 10 mm | Binnendiameter: 70 mm

    • skf:61814-2RS1
    • rubix:03047005
    • fabrikant:41573
    • ean:7316577100412
    • Binnendiameter:70 mm
    • Buitendiameter:90 mm
    • Breedte:10 mm
    Bekijk 4 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 99,62 excl. BTW
    / stuk
    24 items van 128