SKF FSNLD 530 LAGERHUIS STAAND
Lagerblok verdeeld, gemaakt van nodulair grafietijzer SKF
Zie technische informatieReferenties
SKF:FSNLD 530
Rubix:03473835
Fabrikant:419481
EAN:7316574618866

Productdetails : SKF FSNLD 530 LAGERHUIS STAAND
Gespleten lagerblok, gemaakt van nodulair grafietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 51940 g |
| Ashoogte | 160 mm |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.323,45 excl. BTW
/ stuk
€ 1.601,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
