Referenties
SKF:PDN 316
Rubix:03475421
Fabrikant:17634
EAN:7316577051608




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 80 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 230 mm |
| Ashoogte | 95 mm |
Documenten
Productdetails : SKF PDN 316 TWEELAGERHUIS
Een SKF lagerhuis vormt samen met de passende SKF lagers economische, uitwisselbare lagerblokken die voldoen aan de vraag naar onderhoudsvriendelijke ontwerpen. Als een toonaangevende leverancier van wentellagers, produceert SKF ook lagerhuizen in een breed scala van ontwerpen en maten die gebaseerd zijn op ervaring verzameld in alle industriële gebieden. SKF lagerhuizen hebben onder andere de volgende voordelen - groot assortiment aan ontwerpen en maten - hoge kwaliteit van ontwerp en productie van lagerhuizen - wereldwijde beschikbaarheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 50750 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 230 mm |
| Ashoogte | 95 mm |
| Laadcapaciteit | 31 kg |
| Hoogte | 185 mm |
| Lengte | 493 mm |
| Afdichting | filzdichtung (fs 330) |
| Aantal gaten | 4 |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 280 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.432,28 excl. BTW
/ stuk
€ 5.363,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen