Referenties
SKF:SNLD 3140
Rubix:03475823
Fabrikant:146178
EAN:7316571680682


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 201,4 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 510 mm |
| Ashoogte | 210 mm |
Documenten
Productdetails : SKF SNLD 3140 LAGERHUIS STAAND
Een SKF-lagerhuis vormt samen met de juiste SKF-lagers een economische, uitwisselbare lagereenheid die voldoet aan de vraag naar onderhoudsvriendelijke ontwerpen. Als toonaangevende leverancier van rollagers produceert SKF ook lagerhuizen in een breed scala aan ontwerpen en afmetingen, gebaseerd op ervaring die is opgedaan in alle industriële sectoren. SKF-lagerhuizen hebben onder andere de volgende voordelen: • groot assortiment aan ontwerpen en afmetingen • hoge kwaliteit van het ontwerp en de productie van lagerhuizen • wereldwijde beschikbaarheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 120000 g |
| Binnendiameter | 201,4 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 510 mm |
| Ashoogte | 210 mm |
| Hoogte | 411 mm |
| Lengte | 610 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Buitendiameter | 340 mm |
| Breedte | 280 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.138,61 excl. BTW
/ stuk
€ 3.797,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen