SKF PDN 314 TWEELAGERHUIS

Lagerhuis

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SKF:PDN 314
Rubix:03075010
Fabrikant:17630
EAN:7316577292315
SKF PDN 314 TWEELAGERHUIS

Technische samenvatting

Binnendiameter70 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten230 mm
Ashoogte95 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SKF PDN 314 TWEELAGERHUIS


Een SKF lagerhuis vormt samen met de passende SKF lagers economische, uitwisselbare lagerblokken die voldoen aan de vraag naar onderhoudsvriendelijke ontwerpen. Als een toonaangevende leverancier van wentellagers, produceert SKF ook lagerhuizen in een breed scala van ontwerpen en maten die gebaseerd zijn op ervaring verzameld in alle industriële gebieden. SKF lagerhuizen hebben onder andere de volgende voordelen - groot assortiment aan ontwerpen en maten - hoge kwaliteit van ontwerp en productie van lagerhuizen - wereldwijde beschikbaarheid

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht37000 g
Binnendiameter70 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten230 mm
Ashoogte95 mm
Hoogte190 mm
Lengte290 mm
Aantal gaten4
Buitendiameter150 mm
Breedte512 mm
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84833032
3.799,96 excl. BTW
/ stuk
4.597,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen