Referenties
SKF:SNL 3052
Rubix:03803294
Fabrikant:166416
EAN:7316571861234


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 240 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 600 mm |
| Ashoogte | 240 mm |
Documenten
Productdetails : SKF SNL 3052 LAGERHUIS STAAND
Een SKF lagerhuis vormt samen met de passende SKF lagers economische, uitwisselbare lagerblokken die voldoen aan de vraag naar onderhoudsvriendelijke ontwerpen. Als een toonaangevende leverancier van wentellagers, produceert SKF ook lagerhuizen in een breed scala van ontwerpen en maten die gebaseerd zijn op ervaring verzameld in alle industriële gebieden. SKF lagerhuizen hebben onder andere de volgende voordelen - groot assortiment aan ontwerpen en maten - hoge kwaliteit van ontwerp en productie van lagerhuizen - wereldwijde beschikbaarheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 186900 g |
| Binnendiameter | 240 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 600 mm |
| Ashoogte | 240 mm |
| Laadcapaciteit | 428281 kg |
| Hoogte | 474 mm |
| Lengte | 700 mm |
| Afdichting | labyrinth seals (ts design). tnf taconite labyrinth seals available as an option |
| Aantal gaten | 4 |
| Buitendiameter | 400 mm |
| Breedte | 260 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.151,97 excl. BTW
/ stuk
€ 3.813,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen