Referenties
FAG:UCF212-J7
Rubix:03129225
Fabrikant:0808222310000
EAN:4047643247559


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60 mm |
|---|---|
| Breedte | 175 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 143 mm |
Documenten
Productdetails : FAG UCF 212 J7 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Lagerhuiseenheden UCF, flensbehuizingen met vier bouten, vierkant ontwerp, gietstuk, tapeinden in de binnenring, RSR-afdichtingen
Flenslagerhuis UCF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4394 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Breedte | 175 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 143 mm |
| Materiaal | staal |
| Hoogte | 68,7 mm |
| Lengte | 175 mm |
| Serie | ucf |
| Totale breedte lager | 68,7 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 19 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 36000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 52000 N |
| Buitendiameter | 68,7 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 235,80 excl. BTW
/ stuk
€ 285,32 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden