Referenties
SKF:FYTB 50 FM
Rubix:03070808
Fabrikant:6498
EAN:7316577031839


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Breedte | 60,7 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 157 mm |
Documenten
Productdetails : SKF FYTB 50 FM FLENSLAGERBLOK OVAAL
Deze kogellagerunits met ovale flenzen voldoen aan de ISO-standaarden. Ze bestaan uit een insteeklager met een smalle binnenring en een excentrische bevestiging, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.
Sterke punten
Wordt geleverd met een YET 200 (FM) lagerserie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 60,7x189x100 mm |
| Logistiek gewicht | 2030 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Breedte | 60,7 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 157 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Hoogte | 189 mm |
| Lengte | 116 mm |
| Serie | fytb |
| Totale breedte lager | 43,7 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 18 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Buitendiameter | 189 mm |
| Gewicht | 2,03 kg |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,76 excl. BTW
/ stuk
€ 115,87 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden