Referenties
SNR:UCFL320
Rubix:A0484733
Fabrikant:UCFL.320
EAN:3413529542116




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 100 mm |
|---|---|
| Breedte | 108 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 360 mm |
Productdetails : SNR UCFL 320 FLENSLAGERBLOK
Grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteekkogellager met inbusbouten, afdichting met slinger
Ovale flenslagerunit, nagesmeerd, inzet met aan beide zijden verlengde binnenring met schroefdraadstiften.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 100 mm |
| Breedte | 108 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 360 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Hoogte | 440 mm |
| Lengte | 270 mm |
| Serie | ucfl300 |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 140000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 171600 N |
| Buitendiameter | 215 mm |
| Gewicht | 25,89 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 736,33 excl. BTW
/ stuk
€ 890,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen