Referenties
SKF:FNL 522 A
Rubix:03473751
Fabrikant:263315
EAN:7316572868867

Productdetails : SKF FNL 522 A FLENSLAGERHUIS DICHTE KAP
Onverdeelde, geflensde FNL-gietijzeren behuizingen zijn beproefde, eenvoudige en betrouwbare behuizingen voor toepassingen zonder horizontale frames. De ingebouwde lagers kunnen hun levensduur volledig benutten met minder onderhoud. FNL-behuizingen worden optioneel geleverd met een afdekking voor asuiteinden (achtervoegsel A) of voor doorlopende assen (achtervoegsel B). Kleinere uitvoeringen tot en met maat 13 hebben een driehoekige flens, grotere uitvoeringen hebben een vierkante flens.
FNL gegoten ongedeelde flenshuizen zijn bewezen machineonderdelen die een eenvoudig en betrouwbaar lagerhuis zijn voor toepassingen zonder horizontale frames. Ze maken het mogelijk de volledige levensduur van de ingebouwde lagers te benutten met minder noodzaak voor onderhoud. FNL flenshuizen worden geleverd met een kap voor asuiteinden (achtervoegsel A) of voor doorlopende assen (achtervoegsel B). Kleinere afmetingen (tot en met afmeting 13) hebben een driehoekige flens, grotere afmetingen hebben een vierkante flens.
Sterke punten
- Beproefd
- Lage onderhoudsbehoefte
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 23500 g |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Breedte | 98 mm |
| Materiaal | staal |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 219 mm |
| Hoogte | 270 mm |
| Lengte | 270 mm |
| Aantal gaten | 3 |
| Buitendiameter | 200 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 888,03 excl. BTW
/ stuk
€ 1.074,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen