Referenties
SKF:FSNL 519-616
Rubix:03473814
Fabrikant:297133
EAN:7316573297987




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 131 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 290 mm |
| Ashoogte | 131 mm |
Documenten
Productdetails : SKF FSNL 519/616 LAGERHUIS STAAND
Lagerhuis en behuizingsaccessoires Behuizing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13700 g |
| Binnendiameter | 131 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 290 mm |
| Ashoogte | 131 mm |
| Hoogte | 210 mm |
| Lengte | 345 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Buitendiameter | 170 mm |
| Breedte | 148 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 319,72 excl. BTW
/ stuk
€ 386,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen