SKF SNLN 3048 LAGERHUIS STAAND

Lagerhuizen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:SNLN 3048
Rubix:03475833
Fabrikant:263344
EAN:7316572868577
SKF SNLN 3048 LAGERHUIS STAAND

Technische samenvatting

Binnendiameter220 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten610 mm
Ashoogte210 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SNLN 3048 LAGERHUIS STAAND


Gedeelde SNLN kussenblokbehuizing van sferoïdaal grafietijzer met vier schroefgaten.
De combinatie van SKF lagerhuizen, lagers en accessoires is een uitstekende keuze voor een op maat gemaakte, betrouwbare en duurzame oplossing voor uw asconfiguratie. SKF heeft een uitgebreide assortiment hoogwaardige lagerhuisontwerpen en -afmetingen om aan uw specifieke toepassing voldoen, inclusief speciaal ontworpen lagerhuizen voor speciale toepassingen. De lagers weerspiegelen de state-of-the-art technologie van SKF en bieden de beste lagers. U moet elk onderdeel van de combinatie afzonderlijk kopen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht115330 g
Binnendiameter220 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten610 mm
Ashoogte210 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Hoogte423 mm
Lengte720 mm
Aantal gaten2
Buitendiameter360 mm
Breedte270 mm
Aangepaste tariefcode84833032
€ 2.000,32 excl. BTW
/ stuk
€ 2.420,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen