SKF LGWA 2/0.4 LAGERSMEERVET PATROON 400GR WIDE TEMPERATURE
Lagersmeervet Patroon
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SKF:LGWA 2/0.4
Rubix:03101595
EAN:7316571088792




Technische samenvatting
| Verpakking | 420 ml patroon |
|---|---|
| NLGI Klasse | 2 |
| Viscositeit bij 40°C | 185 mm²/s |
Documenten
Productdetails : SKF LGWA 2/0.4 LAGERSMEERVET PATROON 400GR WIDE TEMPERATURE
SKF Smeervet LGWA 2 is een hoog kwaliteit EP lithiumcomplexzeepvet op basis van minerale olie.Uitstekende smeereigenschappen bij hoge piektemperaturen tot 220 C. Bij voorbeeld in wiellagers van motorvoertuigen. verkrijgbaar in tube 0,2 kg, patroon 420 ml. blik 1 kg. 5 kg. drum 50 kg. en 180 kg.
Sterke punten
Hoge weerstand tegen water
Uitstekende vetlevensduur
Uitstekende weerstand tegen corrosie
Een in wezen neutrale pH-waarde
NSF H1 geregistreerd, Halal en Kosher gecertificeerd.
Toepassingen
- Bakkerijmachines
- Voedselverwerkingssystemen,
- Meervoudige cassettelagers voor verpakkingsdragers
- Verpakkingsmachines
- Transportbandlagers
- Bottellijnen
- Voedselverwerkingssystemen,
- Meervoudige cassettelagers voor verpakkingsdragers
- Verpakkingsmachines
- Transportbandlagers
- Bottellijnen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Verpakking | 420 ml patroon |
| NLGI Klasse | 2 |
| Viscositeit bij 40°C | 185 mm²/s |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 140 °C |
| Aangepaste tariefcode | 27101999 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,16 excl. BTW
/ stuk
€ 20,76 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden