Referenties
Schaeffler:ARCANOL-TEMP110-1KG
Rubix:03180876
Fabrikant:0191440670000
EAN:4026677892270

Documenten
Productdetails : FAG TEMP110 1KG ARCANOL
Smeervet voor rollende lagers ARCANOL-TEMP110, speciale vetten voor kogel- en rollagers
Rolling bearing greases ARCANOL-TEMP110, special greases for ball and roller bearings
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1000 g |
| Verpakking | kan |
| NLGI Klasse | 2 |
| Viscositeit bij 40°C | 130 mm²/s |
| Minimale temperatuur | -35 °C |
| Maximumtemperatuur | 160 °C |
| Gewicht | 1 kg |
| Aangepaste tariefcode | 34031980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,34 excl. BTW
/ stuk
€ 60,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen