Referenties
Simatool:310-12100
Rubix:03500330
Fabrikant:310-12100





Documenten
Productdetails : SIMATEC BEARING PULLER BP 61
De lagertrekker Kogellagertrekker BP 61 maakt het verwijderen van groefkogellager mogelijk. De as hoeft niet te worden verwijderd–een aanzienlijk voordeel. Het is geschikt voor asdiameters die van 10 tot 100 mm zijn. De kit bestaat uit 2 spindels, 6 sets trekarmen en 1 tegenbeugel. Deze compacte gereedschapsset bevat een selectietabel in een handige koffer.
Sterke punten
Snelle, precieze en betrouwbare installatie
- Kwalitatief hoogstaande gereedschapsset
- Kostenbesparingen door een goede installatie en verwijdering van componenten
- Kostenbesparingen dankzij de lange levensduur van onderdelen
- Verwijdering van de as niet nodig
- Kwalitatief hoogstaande gereedschapsset
- Kostenbesparingen door een goede installatie en verwijdering van componenten
- Kostenbesparingen dankzij de lange levensduur van onderdelen
- Verwijdering van de as niet nodig
Toepassingen
Ideaal voor de snelle, precieze en betrouwbare installatie van lagers en afdichtingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 250x315x70 mm |
| Logistiek gewicht | 3200 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 265x320x80 mm |
| Type | set lagerschrapers |
| Model | bp61 |
| Land van oorsprong | CH |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 852,03 excl. BTW
/ stuk
€ 1.030,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
