SKF TMFT 33 C45/75 SLAGRING

SKF Lager montagegereedschap TMFT

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SKF:TMFT 33-C45/75
Rubix:03100067
EAN:7316577053824
SKF TMFT 33 C45/75 SLAGRING

Technische samenvatting

Typegereedschapsset voor lagerbevestiging
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SKF TMFT 33 C45/75 SLAGRING


Slechte montage, waarbij meestal brute kracht wordt gebruikt, is verantwoordelijk voor 16% van voortijdige lageruitval. De SKF lagerfittingsgereedschapsset is ontworpen voor snelle en nauwkeurige montage van lagers, terwijl het risico op lagerschade tot een minimum wordt beperkt. De juiste combinatie van slagring en huls zorgt voor een effectieve overdracht van montagekracht op de lagerring met de perspassing. Dit minimaliseert het risico van beschadiging van de loopbanen of rolelementen van het lager. Naast het monteren van lagers is de TMFT 36 ook geschikt voor het monteren van andere componenten zoals bussen, afdichtingen en katrollen. De TMFT 36 kit bevat 36 slagringen, 3 slagbussen en een terugslagvrije hamer verpakt in een lichtgewicht draagkoffer.

Sterke punten

• Vergemakkelijkt de montage van een breed scala aan lagers met boringdiameters van 10-55 mm
Vergemakkelijkt correcte montage op as, behuizing en blinde toepassingen
De diameter van de slagring past precies bij de binnen- en buitendiameter van het lager
Kleine diameter van het impactgebied bovenop de huls zorgt voor een effectieve overdracht en verdeling van de montagekracht
Stootringen en bussen zijn gemaakt van zeer slagvast materiaal voor een lange levensduur
Klikverbinding tussen stootring en huls zorgt voor stabiliteit en duurzaamheid
De impactringen zijn geschikt voor gebruik onder een pers
De impactringen zijn gemarkeerd voor een duidelijke visuele identificatie van de maat van de ring en eenvoudige selectie
Het egale oppervlak van het lichaam van de impactbus zorgt voor een uitstekende grip
De nylon dubbelzijdige kop van de terugslagvrije hamer helpt beschadiging van de componenten te voorkomen
De ergonomische handgreep van de terugslagvrije hamer zorgt voor een uitstekende grip

Toepassingen

Montagebus; montage lager

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid3
Typegereedschapsset voor lagerbevestiging
Serietmft
26,94 excl. BTW
/ stuk
32,60 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden