Referenties
Pferd Tools:F 6020/6 A 60
Rubix:23080102
Fabrikant:44508066
EAN:4007220155363



Productdetails : PFERD LAMELLEN SCHUURROL F6020A/6 K60
Slijpmiddel: korund A. Universeel op alle materialen te gebruiken. De lamellenslijpstiften F 2010, F 3015, F 4015, F 4020, F 5020, F 5030, F 6015, F 6020, F 6030, F 6040, F 8030, F 8040 en F 8050 voldoen aan de ISO 3919.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Korrel | 60 |
| Buitendiameter | 60 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,64 excl. BTW
/ stuk
€ 5,61 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
